絞り込み
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
最大風量(m3/min)
- 5.8(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- Milescraft(1)
- SDG株式会社(2)
- STAX TOOLS(2)
- アズワン(2)
- スイデン(1)
- チコーエアーテック(1)
- ナガヤ機械(1)
- パオック(11)
- マキタ(10)
- ミルウォーキーツール(2)
- ムラコシ(4)
- 富士電機(2)
- 淀川電機製作所(10)
- 虹技(1)

レーザーダストコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ
電動工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら