絞り込み
電源(V)
- 12
- 200/220(1)
- 5(1)
- 9(1)
- 10.8(1)
- 18(4)
- 100(25)
- 100~240(1)
- 110(2)
- 220(1)
- その他(1)
電流(A)
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
「電源(V)」から絞り込む
5(1)
9(1)
10.8(1)
12
18(4)
100(25)
100~240(1)
110(2)
220(1)
その他(1)

充電式ブロワ― 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ