ブロワ :「蓄電池」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
5(1)
9(1)
12(1)
18(1)
アイリスオーヤマ充電式ブロワ― 18V
片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C) 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35) 電流(A)(入出力)3/2.2/1.66 電圧(V)(入出力)DC:5/9/12 定格電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252 定格容量6000mAh 連続使用時間50分(無負荷) 充電時間120分 バッテリー電圧(V)18 風量調整6段階 充電池タイプリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります