1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)10.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660 吸込仕事率(W)約140 集塵容量(L)(乾式)約25 最大風量(m3/min)約1.8 定格時間(分)30 運転音(dB)約83/m 吸水量(L)(湿式)最大約17 真空度(kPa)最大:約13
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります