絞り込み
シリーズ
  • DesignJet(2)
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • EPSON(1)
原稿サイズ
  • A1
  • 2L判(23)
  • A0(1)
  • A3(16)
  • A4(70)
  • A5(27)
  • A6(17)
  • B3(11)
  • B4(2)
  • B5(22)
  • B6(14)
  • KG判(1)
  • L判(25)
  • その他(17)
  • ハガキ(24)
  • レター(18)
  • 名刺・カード(1)
商品タイプ
  • プリンター(1)
  • 複合機(2)
インク色数
  • 4色(3)
プリント方式
  • インクジェット方式(2)
  • サーマル方式(1)
インクジェット方式・サーマル方式
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
DesignJet(2)
  • A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル EPSON

    A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル

    EPSON
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット用紙サイズA1色数4商品タイプ複合機エコマーク認定番号20 155 025
  • HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
    付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
  • hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適
    用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター

プリンター』には他にこんなカテゴリがあります

インクジェットプリンター