A4カラーインクジェット複合機 G3390 (ブラック)【特大容量タンクモデル】
- 色
- ブラック
- 解像度
- 4800dpi×1200dpi
- 印刷方式
- インクジェット
- 使用可能用紙サイズ
- A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺(純正紙のみ)、L判(純正紙のみ)、KG(純正紙のみ)、2L判(純正紙のみ)、六切(純正紙のみ)、スクエア(127mm/純正紙のみ)、スクエア(89mm/純正紙のみ)、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~216mm、長さ 89mm~1200mm)
- 色数
- 4
- 商品タイプ
- 複合機
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ

























