暑さ対策保護具 :「暑さ対策用品」の検索結果
暑さ対策とは、様々な道具を活用し、工夫を行うことで、暑さをしのぐことを言います。夏の屋外作業や熱がこもりやすい環境などにおいて、作業者の安全を守るため事業者としては必須。暑さ対策をすることによって、作業の効率化を計り、熱中症などの病気を未然に防ぐことが出来る確率があがります。作業者自身も身を守るためにグッズを活用して暑さ対策を図る必要があります。タオル類などの人が身につけて暑さ対策をするものから、窓ガラスなどに貼りつける断熱・遮光シートなどの人以外に道具を使用することで快適な作業環境を整えることができるものまで、暑さ対策グッズには様々な種類があります。
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。
従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。
冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。
熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。
スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。
使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。
材質TPU+PCM
種類首用冷却具
パッケージブリスター
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。