暑さ対策保護具 :「エアクールファン」の検索結果

暑さ対策とは、様々な道具を活用し、工夫を行うことで、暑さをしのぐことを言います。夏の屋外作業や熱がこもりやすい環境などにおいて、作業者の安全を守るため事業者としては必須。暑さ対策をすることによって、作業の効率化を計り、熱中症などの病気を未然に防ぐことが出来る確率があがります。作業者自身も身を守るためにグッズを活用して暑さ対策を図る必要があります。タオル類などの人が身につけて暑さ対策をするものから、窓ガラスなどに貼りつける断熱・遮光シートなどの人以外に道具を使用することで快適な作業環境を整えることができるものまで、暑さ対策グッズには様々な種類があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。 セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2 材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック 寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43 質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48 風量調整低・中・高 USBケーブル長(cm)215 適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。) 適合年齢(歳)16以上
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷