暑さ対策保護具 :「暑さ対策」の検索結果
暑さ対策とは、様々な道具を活用し、工夫を行うことで、暑さをしのぐことを言います。夏の屋外作業や熱がこもりやすい環境などにおいて、作業者の安全を守るため事業者としては必須。暑さ対策をすることによって、作業の効率化を計り、熱中症などの病気を未然に防ぐことが出来る確率があがります。作業者自身も身を守るためにグッズを活用して暑さ対策を図る必要があります。タオル類などの人が身につけて暑さ対策をするものから、窓ガラスなどに貼りつける断熱・遮光シートなどの人以外に道具を使用することで快適な作業環境を整えることができるものまで、暑さ対策グッズには様々な種類があります。
関連キーワード
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1
長さ(mm)600
幅(mm)65
材質/仕上カバー:ポリエステル100%、ジェル:水・増粘剤・防腐剤
色ネイビー
首廻り(cm)約50まで
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。
トラスコ品番259-2262
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15
色ブラック
質量(g)保冷剤(1個あたり):200
本体質量(g)ベスト:110
胸廻(cm)約115~145
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。
カラビナ付きで持ち運びに便利です。
用途熱中症予防対策に。
仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可
トラスコ品番259-0738
寸法(mm)タオル:300×950
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径66×高さ180
アズワン品番64-8948-21
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様耐切創レベル2B
適合接触冷感性(q-max)0.203
トラスコ品番554-7241
色ブラック
タイプ接触冷感×耐切創
長さ(cm)40
1双
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
綿とウレタンの二重構造により、首もとをじんわり、ゆっくり、優しく冷やします。断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃がしにくいため、適度な冷たさを持続します。天然素材の綿100%パイル記事を使用しているため、結露や汗でべたつきにくくなっています。面ファスナーで長さ調節が可能です。氷結4連ジェル袋で、首筋にフィットしやすくなっています。
用途熱中症予防対策に。
仕様洗濯可(ネット使用)、繰り返し使用可能
セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1
長さ(mm)700
幅(mm)85
材質/仕上カバー:綿・ウレタンフォーム・ポリエステル、ジェル袋:水・高分子吸水樹脂・ポリエチレン、断熱アルミシート:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン
色水色
アズワン品番64-2303-30
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1組
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。
はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします)
〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です)
パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、
補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
トラスコ品番105-5231
厚さ(mm)10
質量(g)6
縦(mm)60
横(mm)85
1組(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様ピタッと冷却ベスト用プレミアムタイプ保冷剤
トラスコ品番554-7216
寸法(mm)133×178/個
色シルバー
1組
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。