火災警報器(火災報知器) :「無線機」の検索結果
火災警報器(火災報知器)とは、音声で火災の発生を知らせる機器。煙で火災を感知するタイプのものと、周囲の熱で火災を感知する2つのタイプがあります。一般家庭やデパート、公共施設など多くの場所で使われている商品です。一般家庭用のものはコンパクトなサイズで電池式のものが多く、火災発生時には大きな音と音声で知らせてくれます。音声は商品によって異なり、大人の男性か女性のものです。壁や天井に取り付ける際にはフックやネジが利用されます。
関連キーワード
商品豆知識
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)120
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式熱式(定温式特種65℃)
警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。