1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL9355 DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)DIY用ベルトサンダー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります