2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
125(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

寸法(Φmm)50(ディスク) ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式) エスコ品番EA162DE 全長(mm)165 高さ(mm)85 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)115 幅(Φmm)34 吸入口サイズ1/4inchPT ホース長さ(mm)540
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります