2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 全長(mm)135 質量(kg)0.49 高さ(mm)65 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります