サンダー/ポリッシャー :「自動車用パテ」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。 仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式 ストローク(mm)6 寸法(mm)74×90.5×288 質量(kg)1.4 タイプマジック式 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)75×175 流量(L/min)350 パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA] 騒音レベル(dB(A))90 ストローク数(回/分)7000 パッドサイズ(mm)74×174
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります