2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番753-4124 セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石 材質鋳物用アルミニウム合金 全長(mm)161 内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK サンダ 180mm用 15307
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 トラスコ品番753-4141 セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金 全長(mm)209 内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc3/8 排気方向前方
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります