3ページ目: カラビナ・ナスカン
「材質」から絞り込む
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
単管がゲートを通ります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7773
質量(g)213
寸法L(mm)75
寸法S(mm)50
寸法D(mm)10
寸法W(mm)124
寸法C1(mm)48.6
寸法C2(mm)13
使用荷重(kN)1.37
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)
仕様安全環色/青
トラスコ品番818-7774
質量(g)169
寸法L(mm)56
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)87
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)84
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
材質7075アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)63
高さ(mm)113
質量(g)90
線径(Φmm)13.5
ロック機能あり
アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・最適なギア配置のための楕円形状
寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20
質量(g)76
破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7
各種認証EN12275、EN362
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】。・超軽量構造。・プーリーは負荷がかかっても機能を維持。・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
仕様ノーマルゲート
寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18
色アイスミント
質量(g)66
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7
各種認証EN12275
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19
質量(g)47
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8
各種認証EN12275、EN362
ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】。・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構。・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現。・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18
質量(g)60
破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8
各種認証EN12275
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
仕様スライドゲート
寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18
色オアシス
質量(g)68
破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7
各種認証EN12275、EN362
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)105
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16
各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B
開口幅(mm)(ゲート)18
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)75
ロッキング方式ボールロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)75
ロッキング方式ボールロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
材質スチール
色ゴールド
質量(g)195
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ゴールド
質量(g)75
ロッキング方式トライアクトロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)24
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:27、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)160
ロッキング方式自動ロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10
各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC
開口幅(mm)(ゲート)25
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
材質アルミニウム
色グレー
質量(g)70
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8
各種認証CE EN 362, EAC, UKCA
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
材質スチール
色ゴールド
質量(g)185
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質スチール
色ブラック
質量(g)185
ロッキング方式スクリューロック
破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16
各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004
開口幅(mm)(ゲート)22
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#4 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#4は90kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール
寸法(mm)【開口部】13
質量(g)19
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×73.5×7
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#3 ステンレスシルバー。デュアルスプリングゲートを備え、#3は68kgと耐荷重に特化した設計です。内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。・ 高品質のステンレススチール構造。・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール
寸法(mm)【開口部】9
質量(g)12
耐荷重(kg)68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.5×59×6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
優雅さを演出する陰陽シンボルのデザイン、メダリオン インヤン キーホルダー。陰陽のシルエットに2つのゲートを取り付けたユニークなデザインです。 。メダリオンの特徴を更に新しく表現しています。 。狭い開口部は鍵の紛失を防ぎ、取付け・取外しも簡単です。・目新しいデザインが明確なデュアルゲート。・シンプルな着脱と安全を可能にした精密な設計。・洗練されたフォルムの高品質ステンレススチールボディ。・安全性を重視したステンレスワイヤレスゲート
材質ステンレススチール
質量(g)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×6
開口部(mm)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
目を引く新しいデザインと機能性、メダリオン・ネックストラップ。機能性はそのままに、目を引く新しいデザインのデュアルゲートのカラビナ。取り外し可能な高品質のストラップ(バックル付き)が付属。耐久性の高いステンレススチール製。扱いづらいダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)
質量(g)約21
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)38×510×7
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ)
質量(g)約8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途土建作業など
材質7075 アルミニウム
幅(mm)73
ロック機能3点オートロック
3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
材質金属部:スチール
質量(g)140
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7766
質量(g)158
タイプダブルストッパー
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7765
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7757
質量(g)165
タイプ環付
寸法L(mm)60
寸法S(mm)17
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)
寸法L(mm)60
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)1.72
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)72
寸法S(mm)23
寸法D(mm)12
寸法W(mm)118
使用荷重(kN)1.81
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂
寸法L(mm)58
寸法S(mm)19
寸法D(mm)12
寸法W(mm)112
使用荷重(kN)1.57
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オフセットD型
質量(g)183
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。