スマートセーフティホルダーインターベース翌日出荷
子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!
用途防犯対策、紛失、盗難防止材質ABS高さ(mm)52質量(g)9電源(ボタン電池)CR2032対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能縦(mm)31横(mm)12通信距離(m)10~25