防犯アラーム :「特定小電力無線」の検索結果
防犯アラームとは設置したドアや窓が開いたときに、大音量でアラームなどの音が一定時間流れるという、防犯グッズ。主に玄関ドアや窓ガラスに取り付けられることが多く、一般家庭で使われることの多い商品です。センサーで侵入を感知するタイプのものやガラスの衝撃・破損を感知するタイプなどがあり、設置する場所によって商品を選ぶ必要があります。ほとんどの商品がコイン型の電池や単4電池を使用。コンパクトサイズになっているため場所を取らないものが多くみられます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します。自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)。最大20件のSANタグ登録可能。特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14
質量(g)約70
電波形式特定小電力無線920MHz帯
バッテリー容量(mAh)300
充電方式マイクロUSB充電
アズワン品番64-9313-65
連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約29×34×10.5(突起部除く)
質量(g)約9
電波形式特定小電力無線920MHz帯
バッテリー容量(mAh)120
充電方式マイクロUSB充電
アズワン品番64-9313-64
連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)
質量(g)約13
電波形式特定小電力無線920MHz帯
バッテリー容量(mAh)120
充電方式マイクロUSB充電
連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
外出時や帰宅をメールでお知らせ。2つの見守りエリア(GEOエリア、見守りエリア)でより安心。GEOエリアは半径約20~300mの5段階で設定可能。SANタグを携帯した人がGEOエリアから外に出た場合や、中に入った場合にメールを送信してお知らせします。見守りエリアは市街地で半径約300m、東京ドーム約6個分の面積をカバーします。地域に見守りエリアを提供しながら、あんしんな街づくりに参加します。100人同時見守り可能。インターネット環境が無くても設置可能
仕様【KDDI】800MHz帯、【SANタグ】100個まで登録可能
質量(g)257
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1未満
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×160×100(突起部を除く)
バッテリーリチウムイオン電池
電波形式特定小電力無線920MHz帯
使用環境温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番64-9313-66
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。