絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防犯アラーム

99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯アラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
侵入警告アラーム リモコン付き トライメイト侵入警告アラーム リモコン付きトライメイト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。
用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
充電式防犯アラーム LEDライト付き トライメイト充電式防犯アラーム LEDライト付きトライメイト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。
用途安全対策にセット内容充電用USBケーブル寸法(mm)30×10×100質量(g)30連続使用時間(時間)約1電源タイプUSB充電式点灯時間(時間)(LED)約3
窓・ドア用ミニアラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
押ボタン防水型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)押ボタン防水型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機 電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
材質樹脂ホワイト質量(g)約75(電池を含む)出力10mW以下電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
ペンダントホルダー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダントホルダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
TXF-101Aを収納して首掛けで使用するペンダントホルダーです。 胸ポケットなどにも固定できるクリップ付きです。(脱着ストラップ仕様) TXF-101Aと共に名刺・社員証・IDカードが収納可能です。
卓上型受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)卓上型受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
ドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単 ELPAドア用チャイムアンドアラーム 来客通知 警報 防犯 開放検知 大音量 取付簡単ELPA(1件のレビュー)
2,944税込3,238
1個
当日出荷
ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本使用温度(℃)0~40使用乾電池単四アルカリ電池×3本電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
衝撃感知機能式 スリム 防犯アラーム DS(大進)衝撃感知機能式 スリム 防犯アラームDS(大進)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
貼り付けるだけの簡単防犯アラームです。幅は約0.9cmの薄型でコンパクト。ドアや窓の衝撃を感知すると、125db大音量ブザーで不審者を威嚇します。あまり使っていない部屋のドアや窓の防犯におすすめです。
用途防犯用に。ホワイト質量(g)本体:約30、ブリスター込み:約50電源LR44ボタン電池×3個(テスト電池付属)寸法(cm)本体:Φ7.2×奥行0.9、ブリスター:約幅11.5×奥行1×高さ17.5
録音機能付き 人感センサー 防犯 DS(大進)録音機能付き 人感センサー 防犯DS(大進)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
人が通ると音声が流れる、録音機能付きの人感センサーです。録音音声・チャイム・アラームの3通りの再生が可能です。録音はマイクに向かって直接録音するだけです。
用途防犯・忘れ物防止に。セット内容本体、鉄板、センサー調節シールホワイト質量(g)本体:約70 ブリスター込み:約90電源(V)給電式DC5/単4電池×3本使用(別売)消費電力(W)最大約0.25入力DC5V 1A(USB給電時)センサー【距離】通常時:約6m以内 シール使用時:約4m以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約5.5×4×8.5、ブリスター:約11.5×5×17.5センサー角度調整(°)通常時:センサーから全方位に約120、シール使用時:センサーから全方位に約30待機時間約1ヶ月(電池使用時)
スマートセーフティホルダー インターベーススマートセーフティホルダーインターベース
998税込1,098
1個
翌日出荷
子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!
用途防犯対策、紛失、盗難防止材質ABS高さ(mm)52質量(g)9電源(ボタン電池)CR2032対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能縦(mm)31横(mm)12通信距離(m)10~25
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブ振動感知アラーム HACドアノブ振動感知アラームHAC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ドアノブにかけるだけの振動感知アラーム工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能です。単4乾電池×3本使用します。(別売り)材質:PP、ABS。サイズ:本体:70×20×140mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、ABS寸法(mm)本体:70×20×140
床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具]床置きドアアラーム(屋内用)アーテック[学校教材・教育玩具]
739税込813
1個
3日以内出荷
侵入者を音で撃退旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。材質:ABS。サイズ:45×135×35mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)45×135×35包装形態箱入り
衝撃感知機能式スリム防犯アラーム エピオス衝撃感知機能式スリム防犯アラームエピオス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ドアや窓に衝撃時に大音量で警報(125dB)がなります。衝撃感知調整可能。工具不要の両面テープ式。超薄型スリム設計。
用途ドアや窓に貼り付けて防犯対策ができます。材質ABS・アルミニウム寸法(mm)Φ72×9区分直送限定品名衝撃感知機能式スリム防犯アラーム電源LR44ボタン電池×3(テスト電池付)
振動感知タイプ大音量防犯アラーム ファミリー・ライフ振動感知タイプ大音量防犯アラームファミリー・ライフ
3,500税込3,850
1セット(2個)ほか
12日以内出荷
貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!約1cmの薄さで設置したまま開閉できます空き巣に侵入されやすい窓やドアに玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)22機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)電源(個)LR44電池×3アラーム振動感知型寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約270(電池含む)種類特種60℃ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式定温式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
ふわもこあにまるず防犯アラーム クツワふわもこあにまるず防犯アラームクツワ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ふわふわした肌触りのあにまるカバー付防犯アラームです。いつでも身につけられる可愛いデザインですが、90dbの大音量で周囲に危険を知らせることができます。紛失しない 引っ張りピンが抜けきらないタイプ。(公財)全国防犯協会連合会推奨品
材質(本体・チャーム)ABS、(カバー)ポリエステル、(金具)亜鉛合金、真鍮、鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×60×37本体質量(g)33
GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ KATO-DENKI(加藤電機)GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズKATO-DENKI(加藤電機)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
アシステッドGPSによる高精度な位置情報本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS寸法(mm)約52×52×15質量(g)33精度(屋内)50m/(屋外)10m使用周囲温度(℃)-20~60℃防水性IP55連続待受時間約30日間
防水型接点入力送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の防水型接点入力送信機TX-102WRの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、IP67相当の防水型で屋外でも安心してご使用いただけます。電池の長寿命化を実現付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年設置場所屋内・屋外出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内防水性IP67使用周波数(MHz)426帯・4波
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。電池の長寿命化を実現付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波
警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。利便性が向上(防雨構造でコンパクト)屋外でも安心してご使用いただける防雨構造IP54相当を採用しました。そして、現行品よりもコンパクトで利便性が向上しました。電池の長寿命化を実現電池寿命は付属電池で約2年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日1回送信、現行品は同条件にて約1年)警報音量設定機能を搭載「標準(約90dB/1m)」と「テスト(約70dB/1m)」の切替が可能です。動作テストなど、小さい音が求められる場合は「テスト」に設定していただけます。※現行品は約95dB固定です。その他の基本仕様警報音無しの切替が可能送信ディレータイマー
仕様●空中線:内蔵型●警報ディレイタイマー:なし・5秒・10秒・15秒材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ操作:非常ボタン・停止ボタン電源単4形アルカリ電池電池寿命2年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内・屋外使用周波数(MHz)426帯・4波
防犯アラーム クツワ防犯アラームクツワ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
音と光で危険を知らせる防犯アラーム
防犯アラーム クツワ防犯アラームクツワ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
プーマデザインの防犯アラーム
光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト ELPA光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライトELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
音と光で知らせる 反射ステッカーで夜間の安全対策に LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯 アラームが鳴り赤色点滅する 災害などいざという時にも役立つホイッスル付 雨の中でも使える防雨タイプ
付属品取付バンド質量(g)約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む)光源白色LED使用電池単四形アルカリ乾電池x1本(別売)電池寿命約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時音圧レベル(dB)約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時)防水性IPX4(防沫形)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)
位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラック KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラックKATO-DENKI(加藤電機)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)最大20件のSANタグ登録可能特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14質量(g)約70電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)300充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-65連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
位置検索 SANフラワー見守りサービス 小型SANタグ ブラック KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス 小型SANタグ ブラックKATO-DENKI(加藤電機)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約29×34×10.5(突起部除く)質量(g)約9電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-64連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズKATO-DENKI(加藤電機)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
GPSを使用しない位置検索サービス最小誤差50cmで必ず見つかるSANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)質量(g)約13電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
防水型押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。 屋外壁面への露出取付タイプです。 出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A) 屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304質量(g)約500使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合設置場所壁掛け端子台M3.5保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上防水保護等級IP56相当耐電圧(V/min)AC1500
アクセスコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
高齢者専用住宅などで緊急呼出として利用できる微弱電波型送信機。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います 。高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
付属品ストラップ、首掛ひも質量(g)約25(電池含む)構造非防水消費電流(mA)待機時0.5μ以下、送信時6.5以下電池寿命1日80回送信として約5年電波到達距離(m)約8
アクセスコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。 樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g)約18(電池を含む)構造日常生活防水構造IP67相当電池寿命(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
赤外線センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
質量(g)投光器:約620、受光器:約680消費電力(W)投光器2、受光器2検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]応答時間(秒)0.05~0.7設置場所屋外(IP43相当)・屋内表示灯【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
屋外用炎センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)質量(g)約550(電池含まず)設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
定温式熱感知送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと定温式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 一局所の周囲の温度が一定の温度以上になった時に作動します。 台所など普段火を使うところに設置します。
質量(g)約270(電池含む)種類特殊60℃ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式定温式設置場所屋内:天井面取付
差動式熱感知送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
丸型接点入力送信機TX-102Rと差動式熱感知器を一体化したセンサー送信機です。 周囲温度の上昇率が一定の率以上になると作動します。
質量(g)約310(電池含む)種類1種ヘッド電源DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源電池寿命約2年(1日10回送信として)検知方式差動式設置場所屋内:天井面取付
マネークリップ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マネークリップ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
挟んだ紙幣、金券などが抜き取られた時に信号を送信します。薄型のため、レジ内への収まりが良くなりました。 マジックテープによるホルダー固定なので簡単に装着できます。電波到達距離は金属ケース内収納を考慮して見通し距離50mです。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
質量(g)約100(電池含む)電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032)電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内
マットスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
マットを踏んだ時の信号を電波にて受信機へ送信します。 電源にはコイン形リチウム電池を使用していますので、配線工事不要です。 防水型ですから平坦な場所であれば屋内・屋外を問わずどこでも設置でき、侵入者の探知や危険区域への立入検知など様々な用途に利用できます。
質量(g)約8000電源送信機:コイン形リチウム電池(CR2032)付属構造防水構造電池寿命1日1回送信:約2年、1日20回送信:約1年、送信回数:10,000回設置場所屋内・屋外の平坦な場所
衝撃センサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)衝撃センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
本体内部に専用の衝撃検知ユニットをセットし、本体もしくは本体設置面に受けた衝撃を検知し、信号を送信します。
質量(g)約130電源DC9V(アルカリ乾電池)入力信号衝撃検知時電池寿命約1年(1日1回送信として)設置場所屋内
タイヤ止め型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイヤ止め型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。 タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。 本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。
質量(g)約1100電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)入力信号レバースイッチ開放時電池寿命約4年(1日10回送信として)設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)
防犯アラーム