防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本 形状ドーム型 寸法(mm)115×115×75 質量(g)80 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
799 税込879
欠品中

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質ABS 形状ドーム型 質量(g)約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷

36531 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質ABS 形状ドーム 寸法(mm)115×115×70 包装形態化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内 保護等級なし 形状ドーム型 セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質ABS・ガラス・鉄 質量(g)約175 消費電力(W)10 電源USB電源 対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5 対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 質量(g)約110(電池除く) 形状ドーム型 電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値) 付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚 アズワン品番64-8924-82
1個
1,232 税込1,355
当日出荷

DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。 電源(V)DC12/1A 最大解像度2560×1920 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-10~60 画素数500万画素 供給電源DC 12V/1A 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)10 内蔵マイク対応 ストレージ非対応 有線LANRJ45 10/100M 無線LANIEEE 802.11 b/g/n
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状ドーム型 使用場所屋内専用
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数4台
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-V
形状ドーム型 保護等級IP42
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数8台
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6 視野角水平:79° 撮影距離(mm)近接:1300 51.2” 仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.33 消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP 寸法(Φ×mm)109.9×81 インターフェースオーディオ:1チャンネル 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 防塵防水性能IP67 S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)12 最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.45 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

セーフラン安全用品ダミー防犯カメラ(ドーム型)
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品取付用金具 材質ABS 形状ドーム型 ブラック 底径(Φmm)約1.1 使用場所屋内 アズワン品番65-1339-04
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)89×122 電源(V)12 DC、PoE 消費電力(W)最大6.1W レンズ電動式バリフォーカル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm)2.8~12m S/N比最大55dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠 付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット ホワイト 切替方式昼夜切替自動 消費電力(W)6~6.5 電源POE給電またはDC12V 動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP66 スピーカー非搭載 画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps) 画素数500万画素 使用場所屋内外 警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール 映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI 照射距離(m)最大20 画角水平79°、垂直43°、対角95° 内蔵マイク対応 ダイナミックレンジDWDR 対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF 有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨) 無線LAN非対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所屋内 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) レンズサイズ(mm)2.8~12 ズーム約4倍 画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む 質量(g)約325※取付金具含む 電源DC12V / 約110mA 保証期間1年 付属品電源アダプター 形状ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ドーム型 質量(g)(アンテナ含む)約410 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:5(11VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷