電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。
撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)55
質量(g)約340
奥行(mm)100
電源DC1V2/1A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)(最大)600
レンズサイズ(mm)3.9
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
対応フォーマットFAT32
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)3
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。
映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)約3
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1
最大消費電力(W)約35
ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)
解像度(最大)1280×1024
入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)75×75対応
LCD仕様17インチTFT
アスペクト比4:3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型
材質アルミニウム・ABS
特性防滴
高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
タイプ増設カメラ
アズワン品番63-3952-76
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約135
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114
負荷重(kg)(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質アルミニウム
質量(g)約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45
適合ポール径(Φmm)130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
負荷重(kg)(最大)約5
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター
質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC12V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36
消費電流(mA)最大約700
解像度最大1024×600
入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)
スピーカー1W×2
LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1/4CMOSセンサーインターネット接続暗視撮影可能照度1Lux集音機能スピーカー機能SD録画
イメージセンサー1/4インチ カラーCMOS100万画素
有効画素数1280(H)×720(V)
レンズ径(Φmm)2.1
視野角約83°(水平)
最低被写体照度(Lux)0.1
シャッタースピードAuto
照射距離(m)最長約5(赤外線)
映像圧縮方式H.264/MUPEG
解像度HD/VGA/QVGA
フレームレート最大30FPS
音声G711
アズワン品番63-6524-56
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
最大16台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大20TB搭載可能(標準2TB搭載)。最大16台のIPカメラを16メガピクセル解像度@30fpsで録画。H.265HEVC圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
仕様CBR(固定ビットレート)/VBR(可変ビットレート)、同時アクセス数:5ユーザー
種別【圧縮方式】H.265/H.264
質量(kg)約1.7
消費電力(W)最大約135
電源DC48-55V/2.5A
端子種別シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1)マウスおよびUSBドライブ用、ネットワーク:RJ45×1(10/100Base-T)
表示オンスクリーン:カメラ名/時刻/接続/録画状態/エラー/アラーム、画面:1画面/4画面/9画面/16画面/サイクル表示/カスタマイズ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4
機能録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索
解像度8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
再生速度1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32
使用温湿度範囲5~40℃10~90%RH
再生時機能再生/逆再生/スロー再生
画質最高/高/中/低/最低
出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768)、VGA×1(表示解像度:1920×1080/1280×1024/1024×768)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP
メモリバックアップUSBドライブ(FAT32フォーマット最大2TB)
接続台数カメラ:16台
アクセス方式PC:PCアプリケーションNVMS2.0、ウェブ:ウェブアプリケーション、InternetExplorer8~11、MicrosoftEdge、GoogleChrome、Safari、モバイル:モバイルアプリケーションSuperlivePlus(OS:iOS10.0以降/Android5.0以降)
フレームレート1~30fps/ch
入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
録画方式常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/スマート検知録画/アラーム録画/手動録画
再生形式同時:最大16台
ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB)※標準2TB×1搭載
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索
質量(kg)約1.2
消費電力(W)最大約135
電源DC48V/2.5A
表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(
解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低
出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.265 / H.264
アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降
フレームレート1~30fps/ch
画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示
カメラ登録数接続:8台
入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画
再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。
AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。
録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。
SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。
モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。
変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。
日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。
SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。
HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。
日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0
付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル
電源(V)DC12±1
方式(録画)H.264
本体質量(g)約245
対応OSWindows7/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26
記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)
消費電流(mA)(最大)約450
解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30
再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速
動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)
画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)
音声出力RCAJ×1
映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1
映像入力BNCJ×1
1台(245g)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル
質量(g)約75
電源(V)DC12(ACアダプター使用)
方式(録画)H.264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30
レンズ4.3mmピンホールタイプ
記録媒体SDカード1~12GB
速度(録画)最大30fps
最大消費電力(W)約1.6
解像度(録画)1280×720/640×480/320×240
再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速
使用環境温度(℃)-10~40
視野角(水平)約58°
撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素
出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)
画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC
信号方式NTSC
インターフェイスUSB1.1/2.0
最低被写体照度(Lux)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約260
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135
負荷重(kg)(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)(最大)約2
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム
質量(g)約100
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40
負荷重(kg)(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5mm~100mmまで広角から超望遠距離の変更が可能。DCタイプのオートアイリスレンズ
仕様F1.8/5~100mm、CSマウント
寸法(mm)Φ48×110(H)
質量(g)200
タイプ超望遠DC
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減
用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減
材質ステンレス
質量(g)約193
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。
材質ステンレス
幅(mm)ステンレスバンド:約20
質量(g)約600
寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm
適合ポール径(Φmm)約60~350
適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。
材質ステンレス
寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3
質量(g)約52
適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224D
ビスピッチ(mm)約63~97
適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
質量(g)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210
負荷重(kg)(最大)約10
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)約0.3
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。
送信用と受信用の2台1組。
電源不要。
寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D)
質量(g)約130
端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)
伝送距離(m)最大300
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル
使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
ワンケーブルAHDカメラ専用の電源供給ユニット。
ワンケーブルAHDカメラへの同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大300m)。
UTC(OSD遠隔操作機能)信号に対応しているので、UTC対応OSレコーダーからカメラの遠隔操作が可能。
付属品電源コード、1mBNCケーブル×8、ラックマウント金具×2、ゴム脚×4
電源(V)AC100
消費電力(W)(最大)80
本体質量(g)約3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×350×44
入力信号AHD1920×1080
LED映像信号受信時:点灯/映像信号ロス時:消灯/過電流発生時:点滅
伝送距離(m)(最大)300/5CFB
充電出力電源(V)DC30
映像出力8チャンネルBNCJ
映像入力8チャンネルBNCJ
1台(3800g)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
電源単3アルカリ電池×2(別売)
1
2
次へ
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。