防犯カメラ :「写真撮影用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-69
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。 野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。 防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。 夜間撮影のためのIRセンサー付きです。 ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に 解像度【ビデオ】1080p 使用範囲(m)20(赤外線) 電源8×AA 待機時間~12ヶ月 使用環境温度(℃)-7~ +40 質量(g)343 寸法(cm)9.7×7.6×13.7 関連資料(0.32MB)
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷