防犯カメラ :「天井取付用」の検索結果
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)
使用湿度範囲20%~90%
表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)
適合カメラNC-9520、NC-9500
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)
材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト
質量(kg)約1.8
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)12.95(クラス0機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾
ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)
焦点距離(mm)4.25~153
撮像素子1/2.8型MOSセンサー
最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)
フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps
画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)
使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約520以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数1280(H)×720(V)
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)
解像度1280×720/640×360/320×180
焦点距離(mm)2.9~9.0
モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
絞りF1.3~CLOSE
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア
最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター
画角水平36°~115°、垂直20°~61°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
質量(g)815以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2
保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176
使用場所屋外固定
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声なし
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
形状ドーム型
質量(g)905以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
保護等級衝撃:IK10
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
使用場所屋内・屋外
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能
付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。
質量(g)440 以下(レンズ含む)
使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)
対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)
ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)
焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6
モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)-30 ~+60
保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)
撮像素子約1/2.8型CMOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)
表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック
走査方式プログレッシブ
ゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値
ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)
インテリジェントオートOn/Off
スーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。