防犯カメラ :「かめ」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)1000
ケーブル長(mm)1150
入力電源(V)AC100~240
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)約265(※電池等除く)
レンズボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80
マイクロホン無
解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)
保存形式MicroSD(最大128GB)
LED赤外線LED 22(不可視型)
バッテリー容量(mAh)2600
照射距離(m)赤外線LED:約15
画角水平:約50度
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
電源MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ
付属品電源アダプター
質量(g)約378 ※取付金具含む
電源DV12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず
レンズサイズ(mm)3.6
解像度300万画素(録画)
保証期間1年
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:最大約20
画角水平視野角 約80度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(※電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76
マイクロホン有
レンズサイズ(mm)6
解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大256GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.0"TFT 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
電源12V / 最大36W
本体質量(g)250(HDD含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151※アンテナ展開最大位置
解像度録画:500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
画面仕様再生時画面表示:最大2CH
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大200
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品ACアダプター
質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)10~32/60W(定格)
センサー入・出力:無
信号形式AHD・アナログ
解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間1年
入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1
入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)
対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応
電源付属USB電源アダプター
本体質量(g)280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態
解像度入力:1920×1080(2MP)
保証期間1年
ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート548万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約15m
形状暗視型
色グレー
質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)3.6
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約25
画角水平角度:約85度
赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)白色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
画角【カメラ】水平:73度
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型
色黒
質量(g)約170(取付金具含む)
電源DC12V / 約300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式HD-SDI/EX-SDI
レンズサイズ(mm)3.6
解像度400万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線ライトなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約95度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター
質量(g)約110(※取付金具含まず)
電源(V)DC12/約143mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
音声無
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
高画質監視追求モデル
レンズが一体化したボックス型カメラ
スッキリデザインの屋内用望遠カメラ
商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ
屋内の遠隔操作対応モデル
レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。
最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。
ズーム時のオートフォーカス機能を搭載
広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。
カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様光学ズーム:約18倍
形状BOX型
色シルバー
質量(g)約316(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません)
レンズ電動式バリフォーカルレンズ
信号形式AHD/CVBS
解像度548万画素
保証期間1年
フォーカス自動
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数850nm/940nm
画角水平角度:約10~60度
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
使用場所屋内/屋外
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色黒
赤外線ライト無
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズCSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
質量(g)約325
電源DC12V / 約300mA
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状BOX型
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型
色黒
質量(g)約195(取付金具含む)
電源DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大96
本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応
付属品電源アダプター
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
適合周波数2.4GHz/5GHz
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所屋内
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)2.8~12
ズーム約4倍
画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む
質量(g)約325※取付金具含む
電源DC12V / 約110mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
形状ドーム型
AC→DC12V 1.5A出力
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V
電源電圧(V)DC12V
消費電流1500mA
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
使用場所屋外
照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10
画角【水平】95度
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。 。夜間監視対応の赤外線カメラ。 。3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視。 。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×133×62
マイクロホン無
レンズサイズ(mm)3.3
解像度【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大128GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.4"TFT 720×320 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
無線距離(m)到達距離:最大300
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用
形状小型
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度録画:400万画素
色黒
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
保証期間1年
仕様赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート800万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル
バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載
20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色白
赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm
赤外線投光距離約50m
距離赤外線監視可能距離:約40m
画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
レンズサイズ(mm)5~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)
質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)
電源DC12V
伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状暗視型
使用場所屋外温暖地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。