侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯
スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません
電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
保護等級IPX6相当
記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)
視野角【レンズ】上下60°/水平100°
電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年
動画8fps/VGA 640×480/15秒
アズワン品番64-8886-89
データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式
カメラ仕様CMOS‐30万画素
人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル
トラスコ品番383-0514
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)105
奥行(mm)53
電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)
視野角水平100°/垂直60°
接続端子USB mini Type-B
画質HD/VGA/QVGA(選択式)
画素数最大(万):100
給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)
周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下
質量(g)約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)-20~45
スイッチ電源:ON・OFF
電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54
動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む)
タイプアンテナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)
周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外
材質ABS樹脂
質量(g)約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)
本体質量(g)約150(電池を含まない)
電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50
撮影時間(秒)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策
使用場所屋内・屋外軒下
防水性IPX4相当
対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)
材質ABS樹脂
質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)
スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません
電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)
センサーPIRセンサー
保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)
視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)
記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚
使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)
アズワン品番64-8886-90
明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)
点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)
フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒
センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで
カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。