防犯カメラ :「無線機」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能
施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます
i-PRO Remo.サービスに対応
ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。
別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認
セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)
質量(kg)1.7(取付金具除く)
使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)
電源(V)AC100
消費電力(W)26
出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)
入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)
スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。
アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)
USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用
GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約620(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50)
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP55
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約480(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
色ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
色ブラック
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。