絞り込み
ブランド
  • Raythink
  • モノタロウ(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(46)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(87)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(157)
  • i-PRO(307)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • SecuSTATION(109)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(40)
  • TP-LINK(35)
  • Vivotek(41)
  • WISENET(25)
  • アクシスコミュニケーションズ(116)
  • エスコ(34)
  • ビデオセンシング(30)
  • ブロードウォッチ(399)
  • マザーツール(123)
  • マスプロ電工(36)
  • 塚本無線(148)
  • 東進電機工業(54)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink

    高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    15日以内出荷
    TN460U-XT標準レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:1.74mrad質量(g)約 2,200寸法<Φ 80×160 mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:62.9°×50.4°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+220℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3.5補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離6.9mm
防犯カメラ