絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • ブロードウォッチ(313)
  • 塚本無線(108)
  • SecuSTATION(77)
  • マザーツール(24)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
  • NEXTEC(16)
  • SWANN(スワン)(13)
  • TP-LINK(9)
  • アクシスコミュニケーションズ(9)
  • 三菱電機(8)
  • マスプロ電工(7)
  • 東進電機工業(7)
  • レッツコーポレーション(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • R.O.D(5)
  • エスコ(4)
  • JVCケンウッド(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
形状
形状
防水・暗視型(1)
防水・暗視型
防水・防滴機能
  • あり(1)
あり
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「HDD」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TB DXアンテナネットワークカメラ4台+4chレコーダーセット 200万画素 H.265+対応 2TBDXアンテナ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
カメラ4台とレコーダーがセットになった低コストで高品質なネットワークカメラシステム。 カメラ画素数200万画素のフルハイビジョン画質(1920×1080)、H.265+対応。 HDD容量は2TB。カメラへはレコーダーからPoE給電対応。 映像出力は、HDMI/VGA。夜間モード赤外線照射距離30m。遠隔監視対応。防水/防塵保護等級IP67。 4chインプットNVR H.265+/H.265/H.264コーデック ONVIF対応 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
その他【外観図】CNE3SZ41(71454)※DXアンテナのHP確認、【規格表】CNE3SZ41(43223)※DXアンテナのHP確認保証期間3年間
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66)DXアンテナ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS7M2CL(43379)※DXアンテナのHP確認形状防水・暗視保護等級IP66使用場所屋内・屋外データ転送速度WSS7M2CL(72194)
4ch対応ネットワークレコーダー DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダーDXアンテナ
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
用途CNE3R441の後継機種 PoE給電対応でカメラの電源工事不要 登録可能カメラ台数:最大4 給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W HDD:4TB 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付きDXアンテナ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
その他【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認データ転送速度WSS10M1CL(72193)取扱説明書(1.51MB)
同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ同軸カメラシステム 8ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティDXアンテナ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
質量(kg)約2.3電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)取扱説明書(12.6MB)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティ DXアンテナ同軸カメラシステム 4ch対応デジタルビデオレコーダー DXアンテナ デルカテック 防犯・セキュリティDXアンテナ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
質量(kg)約2電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)対応コーデックH.265+/H.265/H.264
デジタルビデオレコーダー 2TB 4ch対応 USBメモリへのバックアップ可能 DXアンテナデジタルビデオレコーダー 2TB 4ch対応 USBメモリへのバックアップ可能DXアンテナ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。
質量(kg)約1.9電源DC53V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55解像度【録画】5M-N/4M-N/1080p/720p、【表示】1920×1080/1280×1024/1280×720保証期間3年間動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露なきこと)取扱説明書(1.18MB)1クライアントあたりのビットレート32kbps~6144kbps(チャンネル毎)ストレージHDD 2TB対応コーデックH.265+/H.265/H.264
hdd 保管特集
おすすめ人気ランキング
防犯カメラ