AHD PTZカメラ PTZ-910AHTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途防塵防水性能IEC規格IP66準拠仕様壁面取付付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個質量(g)約2100使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)外形寸法(mm)約Φ150×220×270電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属)機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)消費電流(mA)650通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C照度(Lx)カラーモード5(F:1.6)解像度1920×1080設置場所屋内、屋外撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替ファンあり(常時動作)可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°フレームレートフルHD (1080p):30fpsアラームa接点、4系統映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
センサーLEDライト付きAHDカラーカメラ PVL-694AHTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにLEDライト(4灯)とセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。
照明の点灯による威嚇効果も発揮します。(照度4,000lm)防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、
既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途防塵防水性能防雨構造IP55付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、サンシェード:1個、サンシェード固定ネジ(M3×5):2本、調整用モニター出力ケーブル:1本、キャップ:2個、取扱説明書(保証書付き):1冊材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂質量(g)約2600使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)消費電力(W)約63検出方式パッシブインフラレッド方式感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)設定方式OSD方式、日本語対応機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)角度調整範囲照 明 部:上下6°~(46°)/左60°/右60°、カメラ部:上下0°~38°/左45°/右45°、センサー部:上下0°~25°、左45°、右45°電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)照度(Lx)10(F:1.2)解像度1920×1080点灯方式点灯のみ (フラッシングモードなし)検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内、屋外撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替明るさ(Lm)4000検知エリア(m)立体型 (最長部12)点灯時間約3秒/約10秒/約30秒/約1分/約2分/約3分/約5分 (オフディレイ動作)フレームレートフルHD (1080p):30fps映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)調光率(%)0/20/50/100
センサー付きAHDカラーカメラ PVC-690AHTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。
AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途防塵防水性能防雨構造IP55付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂質量(g)約1100使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)消費電力(W)約4検出方式パッシブインフラレッド方式感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)設定方式OSD方式、日本語対応機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)角度調整範囲カメラ部:上下0°~38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°~25°・左:45°・右:45°電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)照度(Lx)10(F:1.2)解像度1920×1080検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内、屋外撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替検知エリア(m)立体型 (最長部12)フレームレートフルHD (1080p):30fps映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)