防犯カメラ :「小型ビデオカメラ」の検索結果
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ7インチ
質量(g)約280
入力信号AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
関連資料(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所
仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済
付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売
材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス
電源(V)DC5
本体質量(g)約20
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA
フレームレート10/15/24/30fps
画角撮影:約120度(対角)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
訪問者に気付かせずに監視が可能です。
付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内
仕様防水仕様あり、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約Φ20×80
質量(g)約51
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCCD
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
画角65度
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状超小型カメラ
寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ7インチ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは4.5インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでmicroSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他、ケーブル(5m)
寸法(mm)モニター:約118×78×29(突起部は除く)、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ4.5インチ
質量(g)約100
入力信号AHD720P/NTSC480TVライン(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※マイクロSDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式AVI形式
電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)約120
メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)約100×85×50
画素数1080P(約200万画素)
防水保護等級IPX4相当
データ形式12MPixel JPG形式
フレームレート25fps
感知距離(m)最大15
人感センサー赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能
超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能
スマホでいつでも映像をチェック
3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在
撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能
カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能
撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り
形状小型
幅(mm)約29
高さ(mm)約34
質量(g)約12
奥行(mm)約14
電源USB電源(DC5V/1A)
機能動画検知なし
解像度VGA
録画時間最大約5日間
使用場所屋内外
モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認)
取扱説明書(0.58MB)
音声あり
画角約130度
Wi-Fiあり
最低照度(Lux)1
時刻自動(スマホ経由NTP)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状防水
寸法(mm)(カメラ)24×24×24
色黒
質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240
解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋内外
防水性屋外使用可能
画面仕様7インチ TFT LCD
画角(レンズ)120度
モニターサイズ170×110×23mm
最低照度(Lux)0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン
付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書
質量(g)260
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)175×115×35
表示7INCH TFT LCD
信号形式HDMI / VGA / AV
解像度1024×600(ピクセル)
動作温度(℃)0~50
1個
¥9,480
税込¥10,428
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。