防犯カメラ :「POE カメラ」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ 径(Φmm)65 電源POE 給電 長さ(cm)12 接続方式PoE(イーサネット) 照明赤外線LED 動作温度(℃)-10~50 画素数400万画素 出力形式NTSC 防水生活防水
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
87,980 税込96,778
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
66,980 税込73,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
81,980 税込90,178
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
71,980 税込79,178
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
65,980 税込72,578
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
93,980 税込103,378
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷