防犯カメラ :「天井取付用」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g)540 外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg)5 適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応 質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293 材質(ハウジング)アルミダイキャスト
1個
15,880 税込17,468
9日以内出荷

外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U) 材質アルミ/前後プラスチックパネル 使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止 有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L) 適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)