- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 18ページ目
18ページ目: 防犯カメラ
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3
質量(g)195
ケーブル長(m)3
変換効率(%)約19.5
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)
動作温度(℃)0~60(結露しないこと)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13
発電力(W)最大3
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。
ハイビジョン撮影。
ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。
防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)
センサーライト内蔵。
センサー反応時に一定時間撮影します。
設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。
動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書
寸法(mm)約290×200×170
質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2
消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003
レンズf= 3.6mm、F=2.0mm
対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。
解像度FULL HD 1080P (固定)
防塵防水性能IP65相当
ソーラーパネル出力7W
動作温度(℃)-30~60
バッテリー容量(mAh)15600
撮影モード常時/赤外線検知
使用場所屋外
メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB
検出角度範囲(°)95
フレームレート15fps (固定)
アプリケーションUBOX
音声あり
画角水平95度、 垂直46度、対角104度
内蔵マイクあり
画像圧縮方式H.265
イメージセンサー1/2.7inch GC2063
検出モードPIR+モーション検知
湿度(%)0~90
検出範囲(m)0~最大12
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150
出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A
使用場所屋内
電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ホワイト
耐荷重(kg)1
使用条件-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)140
レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)100×74.3
最大消費電力(W)2.9
焦点距離(mm)最短800
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約20(赤外線)
距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力1ch 出力(RCA)
42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源単3電池4個、または8個(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140
画素数最大200画素数
仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
400-CAM101SET専用の増設カメラです。
最大2台まで接続が可能です。
Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。
(日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです、この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状小型
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
解像度ビデオ:1280×720
画角60度(対角)
消費電力(A)1/5V
マイク/スピーカーモノラル/あり
電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)
通信距離(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×110
質量(g)約235
付属品ACアダプタ×2個、カメラ用ケーブル×1本(ケーブル長:約175cm)、モニター用ケーブル×1本(ケーブル長:約190cm)、ブラケット×1、タッピングネジ×2、アンカー×2
保証期間ご購入日より6か月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
AHDカメラ及び従来のアナログカメラに対応したハイブリッドデジタルレコーダー。
アナログカメラからの切替時期等にも安心してご使用いただけます。
防犯システム向けに開発されたハードディスクを搭載。
24時間365日常時稼働でも安定した録画と耐久性を実現しており、安心してご使いいただけます。
最新の圧縮方式を採用することで、高画質+長時間の録画が可能です。
また、全てのメニュー(操作、設定、再生など)が録画を停止することなく操作可能。
充実のリモートアクセス機能搭載で、専用アプリをご利用いただく事で、スマホからライブ映像や録画映像の確認が可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×209×49
質量(g)1540
映像入力4CH(BNC-J)
音声入力:4CH(RCA-J)、出力:HDMI×1・RCA×1
映像圧縮方式【録画】H.265/H.264
解像度【録画】5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF※カメラ解像度以上の設定は不可、【映像入力】5MP/4MP/3MP/1080/960H、出力:HDM×1・VGA×1・CVBS×1、【映像出力】HDMI3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768、VGA1920×1080/1280×1024/1024×768、CVBS720×480
画質設定5段階
録画方式連続/スケジュール/イベント(モーション・音声検知・アラーム・センサー)
SDカードへのバックアップ機能種類:動画(AVI)/静止画(JPG)/ログ/設定、ストレージ:USBメモリ最大32GB
対応OS【クラウド接続】iOS、android(スマホアプリSCCTV-Viewer)
電源付属ACアダプター
消費電力(W)最大60
動作温度範囲(℃)5~40
セット内容本体、ACアダプター、USBマウス、取扱説明書/保証書
仕様【再生】検索:カレンダー・日時指定、操作:再生/早送り/早戻し/一時停止/ズーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力
広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適
使用場所屋外
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED)
検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離)
画角水平角度約35~100度
レンズサイズ(mm)2.7~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません
質量(g)約755
電源DC12V / 約450mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)Φ105×49.5
質量(g)約120
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
小型で高性能なコンデンサーマイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)
質量(g)約24
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様超小型集音マイク
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。
わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。
簡単シンプルメニューで操作できる。
再生中の画面拡大が可能。
リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。
カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応
映像出力1×HDMI/1×VGA
ディスプレイモード4分割、各画面
解像度最大1920×1080
セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1
形状防水・暗視型
使用場所屋外
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ1台
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡
部屋全体の監視も思いのまま
息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能
双方向の会話により自宅を守る
H.265映像圧縮
使用場所屋内
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)
アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75
最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク
最大解像度2560×1440
フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.412GHz~2.472GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ
動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC5/2A
最大消費電力(W)8
寸法(mm)95.8×95.8×90.6
質量(g)252
仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策
265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像
1台のカメラで部屋全体を監視
C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。
PIR 動体検知
1080pビデオ
5500mAhの充電型リチウムバッテリ
双方向の会話
126°の対角画角
IP65の防塵、防水性能
ナイトビジョン(最大 7.5 メートル)
microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
画素数265万画素
画角対角:130°
機能デイナイト:対応
映像圧縮方式H.264
最大解像度1920×1080
ストレージmicroSDカード:最大128GB
警報方式動体検知
適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
バッテリー容量(mAh)5500
供給電源DC5V
最大消費電力(W)5
照射距離(m)赤外線:最大7.5
寸法(mm)56×70×92
質量(g)215
仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
夜間フルカラー暗視機能搭載
265万画素、400万画素、夜間フルカラー暗視機能、警報音&発光LED機能、鮮明なハイビジョン映像
防塵防水性能IP67
使用場所屋外
画素数265万画素
画角2.8mm@F1.6 水平角:103° 対角:119°
照度(Lux)0.01@(F1.6,AGC ON),0 lux with IR
撮影距離(m)夜間:最大30
内蔵マイク対応
スピーカー対応
機能デイナイト:対応
映像圧縮方式H.264/H.265
最大解像度1920×1080
ストレージmicroSDカード:最大256GB
無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
有線LANRJ45×1(10M/100M)
動作環境-30℃~-60℃湿度95%以下(結露しないこと)
供給電源DC 12V/1A
最大消費電力(W)6
寸法(mm)72×72×150
質量(g)352
仕様DNR:3D DNR、WDR:DWDR
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
インテリジェントなデュアルレンズ
カラーナイトビジョン
AI ディープラーニングアルゴリズム搭載
人間/車両の形の検知
H.265 ビデオ圧縮
サイレンとストロボライトによるアクティブな防御
IP67 の防塵、防水性能
カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)
寸法(mm)72×72×150
質量(g)425
電源(V)DC12±10%
規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
最大消費電力(W)12
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
最大解像度1920×1080
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
使用場所屋外
シャッタースピード自己適応型シャッター
ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps
映像圧縮方式H.264/H.265
フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
レンズマウントM8
ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
Wi-FiAPペアリング
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
検知エリア動体検知エリアの設定:対応
ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し
仕様●サイズ(mm):Φ117×72(H)●電源:単3アルカリ電池×2本(別売)●重量(g):110●材質:ABS
アズワン品番65-2235-74
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル
出力DC 6V/1.5A 9W
保護等級あり
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
POE 4ch録画装置
用途POE専用カメラ1台~4台まで接続可能
寸法(mm)255×220×45
規格IEEE802.3af/IEEE802.3at
電源48V/1.25A
定格消費電力(W)10 (カメラ無し・HDD無し)
解像度最大4K
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)90以下 (結露無き事)
出力端子HDMI / VGA
USBポートUSB 2.0ポート×2
ポートカメラ入力ポート:RJ45 × 4ch・10Mbps(最長距離:250m)、アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
搭載可能台数3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ
形状防水・暗視型
質量(g)520
電源(V)DC5
本体寸法(mm)73×82×256、520
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-14
補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ
防水性IP66
最低被写体照度(Lux)0.0001
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー
形状防水・暗視型
質量(g)256
電源(V)DC12
本体寸法(mm)65×65×166、256
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)マイナス5~40
動作湿度(%)80以下
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-15
補正機能BLC
防水性IP66相当
最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux
赤外線投光距離約20~25m
映像出力AHD2.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状ドーム型
質量(g)約550
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約110×89
最大消費電力(W)8
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8
撮像素子1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F2.0
使用場所屋外
最大接続台数7(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ70dB
対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ137×53.4×164.8
色Hikvision 純正ホワイト
質量(g)527
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。
HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート
優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性
ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン
色黒
質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133
消費電力(W)送信<3、受信<3
出力電圧(V)0.5~1.5p-p
入力電圧(V)DC5
材質(ケース)外:鉄
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5
インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI
解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
保存温度範囲(℃)-20~80
信号方式伝送:チャンネルHDMI
保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
各種認証CE/FCC
伝送距離(m)最大:60
動作温度範囲(℃)-10~55
MTBF(時間)5000以上
湿度範囲(%)0~95(結露無し)
静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格PSE
湿度(%RH)0~90
入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5
設置方式平面設置
色(本体)黒
電源コード(cm)DCコード:120
動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない
800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力4
フレームレート800万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
CAR-101カメラ・モニターセット用のソーラーパネルのみ
用途CAR-111Tx専用ソーラーパネル
付属品ソーラーパネル、ソーラーパネル取付ブラケット、取付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)
質量(g)約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級IP55相当
バッテリー内蔵:なし
動作温度(℃)-20~60
アズワン品番64-9111-96
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型
質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)
色黒
電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度400万画素
使用場所屋外寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
距離赤外線監視可能距離:約25m
画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線投光距離約50m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル
バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載
20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色白
赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm
赤外線投光距離約50m
距離赤外線監視可能距離:約40m
画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
レンズサイズ(mm)5~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)
質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)
電源DC12V
伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状暗視型
使用場所屋外温暖地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないドーム型カメラ
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
赤外線チップLEDを18個搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約392(取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED 18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
質量(g)約800(本体のみ)
奥行(mm)42(水平時)
最大積載荷重(kg)約15
保証期間3ヶ月
VESAマウント(mm)75×75/ 100×100
寸法(高さH×幅W)(mm)壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120
傾斜角度(°)上下のみ/-5~15
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348
外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W
給電方式TypeA
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。