- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 44ページ目
44ページ目: 防犯カメラ
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ
材質アルミダイキャスト
形状チューブ型
質量(kg)1.1
電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
使用場所屋外用
伝送距離(m)100(LANケーブル)
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
アラーム入力:1 / 出力:1
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM
材質ABS・アルミダイキャスト
形状ドーム型
質量(g)750
電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1
総画素数2592×1944
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
伝送距離(m)最大100(LANケーブル)
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
アラーム入力:1 / 出力:1
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR
付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット
切替方式昼夜切替自動
電源POE給電またはDC12V
最大解像度3840×2160
動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)
防塵防水性能IP66
スピーカー非搭載
画素数800万画素
使用場所屋内外
符号化方式音声:G.711A
映像圧縮方式H.265AI、H265+
照射距離(m)30
画角水平91°、垂直46°、対角109°
内蔵マイク対応
ダイナミックレンジDWDR
有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps
無線LAN非対応
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm
同梱品はネジM6×8 2個
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)265
耐荷重(kg)7
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)
消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)
範囲(有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ固定焦点
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=2.8
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー。30fps@2560×1920、60fps@1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット
形状ドーム型
質量(g)1870
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)153×283
消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)3840×2160(8MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.38~F2.24
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥60,980
税込¥67,078
11日以内出荷
IB9391-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps @ 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50m/100mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット
形状ブレット型
質量(g)1860
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)153×283
消費電力PoE:最大22.23/18.65W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:46~100、垂直:26~52、対角:53~120
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)1980×1080(2MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K
焦点距離(mm)f=4~9(f=3.5~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、Safety:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.3~F2.2
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR 、0.015 Lux@F1.3(カラー)、30IRE <0.005 Lux@F1.3(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)、※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
¥219,800
税込¥241,780
40日以内出荷
IB9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー。1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック
形状ブレット型
質量(g)701
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)150×68.2
消費電力最大22.5W/9.55W(IR オン/オフ)
範囲(有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ固定焦点
確度(℃)(撮影)水平:180、垂直:180、対角:180
ズーム(パン・チルト)ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)
解像度(画像)2944×2944
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K
焦点距離(mm)f=1.22
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比56.9dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55024))、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL(UL 62368-1)CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22)【安全基準3】環境:IK10(IEC 62262)、IP66(IEC 60529)NEMA(NEMA 250 Type 4X)【安全基準4】IA:IA:BIS(IS 13252)
コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動温度:-20~50、動作温度:-40~50(IRオフ)、-40~50(IRオン)
絞りF2.0
オーディオ機能音声入出力(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.1 Lux@F2.0(カラー)、<0.005 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力※、外部ライン出力※オプションケーブルが必要、(ネットワーク)10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定【イメージ設定2】露出過多防止【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR【イメージ設定4】露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2944×2944(WDRオフ)、20fps @ 2944×2944(WDRオン)
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート【イベント】オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅱ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040
パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.9
テクノロジーWDR Pro
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
FE9192-Hは12メガピクセルの解像度を持つ直径わずか82mmの超小型フィッシュアイネットワークカメラです。360°サラウンドビュー魚眼レンズと天井埋め込み型設計により、死角のない屋内監視を実現します。ホテルのロビーや小売店、美術館など複雑に設計されたインテリアを持つ屋内スペースへの設置に適し、外観を損なうことなく広範囲の監視を行うことができます。侵入検知、徘徊検知、群衆検知、紛失物体検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。最近の圧縮方式 H.265 対応。12メガピクセルCMOSセンサー。30fps @ 2944×2944 の高解像度画像。WDR Pro(120dB)対応で極端に明るい場所、暗い場所でも視界を確保。Smart StreamⅢによる帯域最適化。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、群衆検知、徘徊検知を可能にするSmart VCA。トレンドマイクロIoTセキュリティ。クライアント側での画像歪み補正をサポート
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル
質量(g)1390
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)174×123
消費電力最大14.25/10.81W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:46~110、垂直:24~57、対角:49~133
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)3840×2160(8MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=2.8~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.38~F2.24
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.015 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
FD9361-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)605
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)129×94
消費電力最大:8.55W(IRオン)最大:6.15W(IRオフ)
範囲(有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ固定フォーカル
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=2.8
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x1920。60fps 1920x1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)610
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)129×94
消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)
範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=2.8~10
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
絞りF1.8~F2.74
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。30fps 2560×1920。60fps 1920×1080(WDR Proオン)。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。バリフォーカル、リモートフォーカス。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲30mの赤外線内蔵。WDR Proによるハイコントラスト調整機能。IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性。-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型。内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。ONVIF規格に準拠。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能。トレンドマイクロIoTセキュリティ。誤警報を防止するスマートモーション検知。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA。電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル
形状ドーム型
質量(g)1380
タイプP-iris
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)174×123
消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ)
範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズバリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148
ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
解像度(画像)1980×1080(2MB)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比58dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)
シャッター速度(秒)1 から 1/100、000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60
絞りF1.3~F2.2
オーディオ機能双方向音声(全二重)
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)
検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro Ⅱ
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
FD9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー。1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレート。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様ホットスワップ:対応
付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー
形状ドーム型
寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)
消費電力HDDスリープ時:10.56 W、通常動作時:18.09 W
本体質量(kg)2.68
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169
インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)
メモリー容量8GB
動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃
保証期間5年間
防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4X
使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz
使用場所屋内外
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264
質量(kg)0.49
消費電力(W)4以下
電源DC12V、1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OS産業用プロセッサ
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45)
プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P
各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源DC12V、2A
互換性ONVIF
保管温度(℃)-10~+55
動作湿度(%RH)10~90
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン
仕様動画方式:30FPS
質量(g)約394
電源DC12V 約394mA
表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
有効画素数35万画像
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
動作温度0℃~40℃
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
回路ループ回路:なし
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
音声なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
レコーダーを縦置き、壁取り付けて設置するための金具です。
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)-25~+85
書換え回数約3000回
転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
SDスピードクラスClass10
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)-25~+85
書換え回数約3000回
転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
SDスピードクラスClass10
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約620(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50)
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP55
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)約480(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2
電源DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.0m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0固定
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)約1.6
径(Φmm)ドーム:SR 63.5
使用温度範囲(℃)-30~+55
消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)4.7~47
最大径×高さH(Φmm×mm)165×139
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.5m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.6~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋外対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
耐風速(m/s)40以下
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)約1.6
径(Φmm)ドーム:SR 42
使用温度範囲(℃)-30~+55
消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)2.9~9
最大径×高さH(Φmm×mm)155×134
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.3m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.3~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
耐風速(m/s)40以下
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
画角【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)
径(Φmm)ドーム:SR 52
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)4.7~47
最大径×高さH(Φmm×mm)117×155
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.5m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.6~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
色ブラック
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
色ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
本ライセンスはネットワークカメラのH.265/H.264の動画をPCからモニタリングするためのライセンス製品です。
複数のPCでH.265/H.264の動画を見る場合には、2台目以降のパソコンごとに本ライセンスが必要です。
なお、ネットワークカメラには1台分のライセンスが含まれております。
1式
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
耐重塩害対応です。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ISOオネジです。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
色ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。