- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 45ページ目
45ページ目: 防犯カメラ
屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
色シルバー
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装
質量(g)約2.0
使用温度範囲(℃)-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269
塗装色シルバーメタリック
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
透過率(%)約50
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
透過率(%)約50
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。アドバンスト親水コート付き。
透過率(%)約45
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
本金具は、カメラ用のベース金具です。
接続管を使用して配線する場合、または設置面の背面に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。
1台
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。
接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。
また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
色ブラック
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540
使用温度範囲(℃)-50~+60
最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
カメラ用の天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
カメラ用の天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
色ブラック
板厚(mm)30(MAX)
穴あけサイズ(Φmm)160
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
板厚(mm)30(MAX)
穴あけサイズ(Φmm)160
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500-Bと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
色ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック
質量(g)約510
使用温度範囲(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。