絞り込み
ブランド
- ガードロック(30)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(18)
- ノムラテック(11)
- WAKI(和気産業)(3)
- スマイルキッズ(2)
- エスコ(1)
- SEPA(1)
- 田邊金属工業所(1)
- 光(1)
- ベッセル(1)
- Benry(1)
- TMC(1)
- カーボーイ(1)
- ツチノ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- セイエイ(Seiei)(1)
- DAN(1)
- RS PRO(1)
- トライメイト(1)
エコロジープロダクト
簡易ロック・ガードとは取り付け、防犯目的で簡単にドアや窓に取り付け・取り外しのできる補助的な鍵。ドアに取り付ける場合はピッキングを予防する目的のことが多く、窓に取り付ける場合にはガラス破りで侵入されることを防ぐのを目的に利用されることが多い商品です。窓用の簡易ロックにはアラームが付いているものもあります。窓ガラスやサッシ、ドアなどを痛めないか注意が必要です。ペットの出入り用の隙間を確保できるタイプのものもあります。

サッシ窓用補助錠 ガードマン
ガードロック(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(3個)当日出荷サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
まど番GO錠
ガードロック(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
金属家具用 ツイカ錠
ガードロック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上キー数2本付き
サッシロック SlIM
ノムラテック(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(4個)当日出荷換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。 お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。用途サッシ用簡易補助錠材質ステンレス
鉄製ロッカー用 後付け追加錠 まわすtoろっく
ガードロック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。用途鉄製ロッカー用後付け追加錠材質ロック本体:ABS樹脂製外周リング:ポリアセタール本体プレート:ステンレス製取付金具 :ステンレス製
サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ GB
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)色ジャーマンブロンズ
戸じまりくん ミニ
ヒナカ(旧:日中製作所)¥339税込¥3731個欠品中サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
どあロックガード ダイヤルタイプ
ノムラテック¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
強力ウインドウロック ジャンボ
ノムラテック(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50
窓・ぼー犯錠(同一キー)
ガードロック¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から10日以内出荷本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
まど番す マドストッパー
ベッセル(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(ストッパー)ステンレス材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
中入れ戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
お知らせ窓付ワンタッチロック大2P
ノムラテック¥889税込¥9781個当日出荷から8日以内出荷施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2
戸じまりくんライト
ヒナカ(旧:日中製作所)¥399税込¥4391個当日出荷サッシ用の補助錠 強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。 金属製同様の性能があります。 錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
サッシ窓用補助錠 ガードマンV
ガードロック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)69.1×66×35.3
窓ロックセット サッシ用補助錠
TMC¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製用途サッシ用補助錠材質アルミ合金製質量(g)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5取付可能寸法(mm)(隙間)27~42
サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド
ガードロック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
窓・ぼー犯錠
ガードロック¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)30.6×120
サッシ窓用補助錠 ガードマン
ガードロック¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
上枠型戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用
ガードロック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80プレート寸法(mm)105×38×9
ウインドロック
ノムラテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サッシ補助錠 防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。 上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム取付可能寸法(mm)30~45
キー付き戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
お知らせ窓付ワンタッチロック小2P
ノムラテック¥859税込¥9451個5日以内出荷施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)87×18.5×4入数(個)小×2
ねこの安心扉ロック
スマイルキッズ¥579税込¥6371個当日出荷両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285![安全窓ストッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09376721-241213-02.jpg)
安全窓ストッパー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455~税込¥501~1セット当日出荷から3日以内出荷お子様やペットの安全対策、防犯対策に最適。お子様やペット、ご年配などの転落防止や安全対策に最適な窓ストッパーです。防犯用としても使えます。両面テープ付きなので、引き窓の内側に貼り付けるだけ簡単設置。両サイドの翼を広げると窓が開くようになります。片手で操作可能なので、洗濯物の取り込みなど手がふさがっていても簡単に開けることができます。材質:ABS。サイズ:本体1個:85×72×6mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)本体1個:85×72×6形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
徘徊防止ロック ひとりで出かけないで
ガードロック¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に小さなお子様が外に出るのを防ぐ材質取付金具:ステンレス製ロック金具:ステンレス製ロック本体:亜鉛合金製(塗装仕上げ)ダイヤル部:亜鉛合金製(電着塗装仕上げ)シャックル部:鉄製、メッキ仕上げキー:真鍮製(メッキ仕上げ)戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40
窓・ぼー犯錠1.5L
ガードロック¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上寸法(mm)61.2×120
外開きドア用 取替ドアガード
ガードロック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製寸法(mm)67×23.9×112
強力型中入れ戸じまりくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:32~51
窓の鍵 まど守りくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません材質(本体)亜鉛ダイカスト鍵2
お知らせ窓付ワンタッチロック大1P
ノムラテック¥489~税込¥538~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。





































![安全窓ストッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09376721-241213-02.jpg)