絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マドガチットSP セイエイ(Seiei)

    マドガチットSP

    セイエイ(Seiei)
    599税込659
    1セット(2個)
    14日以内出荷
    材質ポリアセタール、合成ゴム、ステンレスブロンズ質量(g)52(1個)適合サイズ(mm)26~40(サッシの窓枠から溝までの幅)寸法(cm)3.6×6~8×3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sまど守りくん窓の錠

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
    材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板質量(g)285
  • お知らせ窓付ワンタッチロック小1P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック小1P

    ノムラテック
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
  • PBワンタッチシマリ WAKI(和気産業)

    PBワンタッチシマリ

    WAKI(和気産業)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!
    用途サッシ引戸用補助錠材質ステンレス使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4~以上10以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
  • 鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用 ノムラテック

    鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用

    ノムラテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
    用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。寸法(mm)105×33×40ブラック本数キー:1
  • 防犯プレート エスコ

    防犯プレート

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    両面テープ、警告シール付。クレセント周りの防犯効果アップ。防犯フィルムと一緒にご利用いただくとより防犯効果がアップします。ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
    材質SUS304寸法(mm)67×0.8×160
  • 家庭締 ツチノ

    家庭締

    ツチノ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2個)
    当日出荷
    引戸、雨戸等に簡単に使用でき、こじあけ防止に効果があります。
    材質鋼板
  • サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ ガードロック

    サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ

    ガードロック
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
    用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)51×95.5×58
  • まどロックンS ガードロック

    まどロックンS

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。ネジ止めタイプ。ドライバーで簡単に取付できます。スライド調整幅25mm
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)61.2×55
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV WAKI(和気産業)

    サッシ窓用ロック PBワンタッチシマリ SV

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シール(裏紙)をはがして貼るだけです。 施錠・解錠もワンタッチでできます。
    用途防犯対策に、室内の換気に材質ステンレスSUS304(焼付塗装)シルバー
  • ヒナカS/S通気戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/S通気戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
    材質亜鉛鋼板質量(g)65
  • 窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式 トライメイト

    窓サッシ用 ドアストッパー つまみ式

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ピタッと止まる、つまみ式ストッパー。小さなお子様の転落防止や、防犯対策におすすめです。
    用途サッシ窓用ストッパーとしてブラック質量(g)93寸法(cm)約5.5×3.5素材亜鉛合金適合寸法(cm)【窓枠幅】2.5~4.5
  • 戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト 上下安全セット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    999税込1,099
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
  • ねこの防犯窓ロック スマイルキッズ

    ねこの防犯窓ロック

    スマイルキッズ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    つまみには吊るせるストラップ穴付。
    材質本体・つまみ:ポリアセタール樹脂、すべり止め:エラストマー寸法(mm)38×75×88質量(g)50取付可能寸法(mm)30~43
  • 物件管理ロック ロング・一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック ロング・一般扉用

    ガードロック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可) 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
    用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム寸法(mm)取付金具:250×40×27プレート寸法(mm)105×38×9
  • 物件管理ロック ダイヤル式 カブセ扉用 ガードロック

    物件管理ロック ダイヤル式 カブセ扉用

    ガードロック
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
    用途カブセ扉用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
  • ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック

    ぼー犯プレート万能タイプ

    ガードロック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
    用途外開き扉用防犯プレート材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付寸法(mm)45×45×272
  • まどロックン ダブルレール ガードロック

    まどロックン ダブルレール

    ガードロック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)30.6×225(連結時)
  • Benry カギつきロックマン2 Benry

    Benry カギつきロックマン2

    Benry
    829税込912
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。 換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)36×55取付可能寸法(mm)27~43
  • ウインドロックモンタ ノムラテック

    ウインドロックモンタ

    ノムラテック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。上枠用。二重安全装置付。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。左右二箇所に取付ければより安心です。侵入者がサッシを外側よりはずすのは困難です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂戸当り:ABS樹脂取付可能寸法(mm)6~19
  • 戸じまりくん スタンダード ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくん スタンダード

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    2,498税込2,748
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • 戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト 上枠型

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
  • ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    ツッパリ型戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります。連結でつけると防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
  • キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)

    キー付き戸じまりくん大

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
    材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
  • 標準型戸じまりくん 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)

    標準型戸じまりくん 上下安全セット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(1組)
    当日出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。上枠用、下枠用の上下セット。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
  • 戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)

    戸じまりくんライト

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,998税込2,198
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
    材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
  • ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ダイヤル式窓の鍵

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
    仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカストブラック
  • RS PRO Pinetスチールドアボルト用キャッチ 長さ:70mm 幅:19mm RS PRO

    RS PRO Pinetスチールドアボルト用キャッチ 長さ:70mm 幅:19mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
    仕様材質 = スチール南京錠 = なし寸法 = 70 x 19mm長さ = 70mm幅 = 19mm
  • かんたん窓ロック 光

    かんたん窓ロック

    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    いたずらでお子様が引き違い窓や引き戸を開けないように!。窓に貼っても目立ちにくいクリアタイプ。簡単設置粘着タイプ
    用途お子さまのいたずら防止に!材質ABS樹脂+エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73.5×47×7(収納時)、約73.5×47×41(使用時)入数1P2個入り
  • 物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用

    ガードロック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
    用途玄関ドア用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック

    ガードロック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げストッパー&スプリング:ステンレス製ゴム部:ネオプレンゴムシルバー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • まどロックン1.5L ガードロック

    まどロックン1.5L

    ガードロック
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)61.2×120
  • 窓・ぼー犯錠 ダブルレール ガードロック

    窓・ぼー犯錠 ダブルレール

    ガードロック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
  • 窓・ぼー犯錠Sタイプ ガードロック

    窓・ぼー犯錠Sタイプ

    ガードロック
    7,398税込8,138
    1パック(3セット)
    4日以内出荷
    戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
    用途サッシュ窓用補助錠付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55キー3本
  • 内開きドア用 ドアガード ガードロック

    内開きドア用 ドアガード

    ガードロック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
    付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
  • 外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用 ガードロック

    外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用

    ガードロック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
    付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ寸法(mm)(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50
  • 収納家具防犯対策 Safetyロック カーボーイ

    収納家具防犯対策 Safetyロック

    カーボーイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    お部屋の雰囲気はそのままに、不審者などからの盗難事故を予防、お子様やペットのいたずら、地震などの対策。引き出しや扉にロック設置分の十分なスペースがあるかご確認ください。※設置後、引き出し内の荷物や衣類がロックを圧迫すると、ロックが正常に作動しないことがあります。ロックを設置する家具の本体と扉または引き出しの間に隙間がないこと、本体と引き出しが垂直であること、設置する場所が平らで、貼り付けが可能な素材であるかご確認ください。【ロックした状態】ロックのラッチを上方向へ、カチッという音が鳴るまで上げると、ロック準備完了になります。【ロックを解除した状態】ロックのラッチを下方向へ、カチッと音が鳴るまで下げると、扉や引き出しを閉めてもロックはかかりません。
    用途収納家具の防犯対策、お子様やペットのいたずら防止、地震対策などセット内容ロック2個、固定器1個、留め具2個、キーホルダー1個、磁石キー1個材質本体:ABS・磁石 / 取付ビス:スチール / 粘着剤:アクリル系粘着剤
簡易ロック・ガード