11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • プラズマトーチ マイト工業株式会社

    プラズマトーチ

    マイト工業株式会社
    ¥62,980税込¥69,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)8
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • プラズマトーチ 東安

    プラズマトーチ

    東安
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    トーチガイド両輪付き!
    長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
  • プラズマ 切断トーチ 東安

    プラズマ 切断トーチ

    東安
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    全長(m)10適合品番パナソニック:YT-03PD3(フルデジタル用)対応【切断機】YP-035PE3アンペア35A
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10
  • プラズマトーチ70A 10m MP-70用 マイト工業株式会社

    プラズマトーチ70A 10m MP-70用

    マイト工業株式会社
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷
    適合機種MP-70
  • プラズマトーチ 10m MPC-60s用 マイト工業株式会社

    プラズマトーチ 10m MPC-60s用

    マイト工業株式会社
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MPC-60s
  • プラズマ溶接トーチ ダイヘン

    プラズマ溶接トーチ

    ダイヘン
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1本
    4日以内出荷
    ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
    適合機種Welbee Inverter F300P
  • プラズマトーチ50A 8m マイト工業株式会社

    プラズマトーチ50A 8m

    マイト工業株式会社
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    4日以内出荷
    適合機種CUT-60
  • プラズマトーチ40A 8m マイト工業株式会社

    プラズマトーチ40A 8m

    マイト工業株式会社
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    当日出荷
    適合機種MP-40

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

プラズマ切断トーチ