アジャスト・ハンドル大塚刷毛製造(11件のレビュー)当日出荷
ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用全長(mm)300材質PP質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
2inch用ハンドル大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。
全長(mm)約330適合プチローラー2inch用質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
スモール 6inch用ローラーハンドル大塚刷毛製造(3件のレビュー)当日出荷
6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。
適合スモールローラー 6inch柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくミニローラーハンドル大塚刷毛製造当日出荷
絶妙な角度で作業性UP!通常より曲がっているんです!手首が疲れない。ワイヤー部分に角度が付いております。雨樋の裏や手すりの裏など塗る際に通常のハンドルではワイヤー部分根本が邪魔になりますが、角度が付いている為、ストレスなく塗ることができます。別のタフミニハンドルと区別しやすいブルースケルトン。
仕様短柄・先端斜め仕様色(柄)水色グリップタイプ角柄
1inch用ハンドル大塚刷毛製造(6件のレビュー)当日出荷
プチローラー1インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。
全長(mm)約330適合プチローラー1inch用質量(g)約111柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
スモールローラー用 ダブルハンドル大塚刷毛製造翌々日出荷
スモールローラー差し込み棒を左右に出すことで、両端にローラーを取り付けられ、スモールタイプ:6インチを取り付ければ 12インチスモールローラーとして活用できます。このハンドルを使用することで作業性がアップして、少ない人数でも大面積の施工が可能になります。
用途サイディングボードのシーラー塗り/ダブルトーン・コロニアル屋根の塗装/スレート屋根の塗装などに。適合各種スモールローラー 6インチ全長(mm)370
ワイドローラーハンドル大塚刷毛製造当日出荷
内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい
ミニローラーハンドル大塚刷毛製造当日出荷から3日以内出荷
適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。
柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角型
NEW ジャストローラーハンドル大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
トタン・スレートの波板塗装用ローラーの専用ハンドル。
全長(mm)約300/約140適合波トタンローラー7inch、スレート小波ローラー7inch、スレート大波ローラー7inchタイプ3本カゴワイヤー(23Φ支管用)サイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチローラー ハンドル大塚刷毛製造当日出荷
ワンタッチレギュラーローラー専用ハンドルです。
適合ワンタッチレギュラーローラー全長(mm)約330質量(g)約185柄長さ(mm)約140
ミドル専用ハンドル大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
ミドルローラー専用ハンドル。7インチローラーの奥までハンドルが入るため力が伝えやすく、7インチローラーの中心も真ん中に来るように設計されています。
適合ミドルローラー柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スモールハンドル大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。
全長(mm)約310質量(g)約78適合スモールローラー柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
マルチアングルローラーハンドル大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
様々な角度に変えることが出来る自在ハンドルです。斜めに利用することで、通常届かない箇所も塗装可能。
全長(mm)約270質量(g)約168.0タイプ自在型柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル ミニローラーハンドル大塚刷毛製造翌々日出荷
現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。種別短柄・フレキシブルグリップタイプ角柄
レギュラーハンドル大塚刷毛製造当日出荷
レギュラーローラ用ハンドル
用途ローラハンドル全長(mm)約340柄長さ(mm)約140高さ(mm)約200(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
Cチャン用ワンタッチハンドル大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合Cチャン用ワンタッチ替えローラー柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
アルミ ミドルハンドル大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。
全長(mm)約300適合ミドルローラー質量(g)約83柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
タッチアップローラーハンドル大塚刷毛製造翌日出荷
プチローラーシリーズ1インチを取付けることによりタッチアップなどの補修作業に最適なハンドルです。
適合プチローラー1inch用材質ポリアミド全長(mm)約150質量(g)約14RoHS指令(10物質対応)対応
『ペイントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ローラー刷毛イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥208~¥189~
つぎ柄 収縮タイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)税込¥1,011¥919