絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
電流(A)
  • 5(6)
  • 5.2(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
  • 10(1)
  • 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 4500(1)
  • 4700(2)
  • 6000(3)
電源(V)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(1)
400~500未満・500~600未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパックスクリュードライバ マキタオートパックスクリュードライバマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
ボード用スクリュードライバ マキタボード用スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)ドライウォール4回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
ロールビス用スクリュードライバー マキタロールビス用スクリュードライバーマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
ボード用スクリュードライバ マキタボード用スクリュードライバマキタ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
オートパックスクリュードライバ マキタオートパックスクリュードライバマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)999~1049付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック質量(kg)2.7(ハンドル含む)
オートパックスクリュードライバ マキタオートパックスクリュードライバマキタ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
テクス用スクリュドライバ マキタテクス用スクリュドライバマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
強力型正逆転両用
締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-75付属品プラスビット2-45・スチールケース質量(kg)1.9
スクリュドライバ