「電源(V)」から絞り込む
100(1)
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。
材質本体:ナイロン
サイズドライバビット:+1、+2
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)280
電源コード(m)5
回転速度(min-1[r.p.m])720
定格時間(分)20
締付トルク(N・m)15
ビット全長(mm)ドライバビット:65
取扱説明書(1.19MB)
径(mm)チャッキング可能:1.5-10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。