「電源(V)」から絞り込む
100(3)
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。
材質樹脂
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工8
クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.5
最大締付トルク(N・m)10
穴あけ能力(mm) 鉄工2
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
仕様回/二重絶縁構造
長さ(mm)210
幅(mm)60
質量(kg)約1
高さ(mm)180
電流(A)1.1
電源(V)交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])0~500
定格周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm) 木工40
定格時間(分)30
木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。
独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。
配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。
動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160
スタート方式レバースタート式
付属品ビット(No.3)×2本
適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0
適合ビット六角6.35mm
トルク調整無段階
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。