2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に
用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。 材質本体:ナイロン サイズドライバビット:+1、+2 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)280 電源コード(m)5 回転速度(min-1[r.p.m])720 定格時間(分)20 締付トルク(N・m)15 ビット全長(mm)ドライバビット:65 取扱説明書(1.19MB) 径(mm)チャッキング可能:1.5-10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.3)×2本 適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0 適合ビット六角6.35mm トルク調整無段階 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)