ドライバドリル :「木ねじ 寸法」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに 定格消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 最大締付トルク(N・m)10 穴あけ能力(mm) 鉄工2 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 仕様回/二重絶縁構造 長さ(mm)210 幅(mm)60 質量(kg)約1 高さ(mm)180 電流(A)1.1 電源(V)交流AC100 回転数(min-1[r.p.m])0~500 定格周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm) 木工40 定格時間(分)30 木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷