各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。
容量32MB
アズワン品番64-3798-47
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容本体/マニュアル/保証書
質量(g)(最大)15
電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応
対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)
電源電圧(V)5/3.3
消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20
インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)
動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)
消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
記憶容量(MB)128
アズワン品番64-3798-43
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
低消費電力仕様。デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。
容量64MB
アズワン品番64-3798-50
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
容量1GB
アズワン品番64-3798-44
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
容量8GB
アズワン品番64-3798-61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。
トラスコ品番452-8225
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス
最大電流(A)0.5
対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.5
変換タイプオス-オス
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDXCメモリーカード
対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く)
メモリー容量64GB
保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3798-54
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
対応メディアmicroSDカード
1台
¥849
税込¥934
翌日出荷
。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
¥849
税込¥934
8日以内出荷
microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)2
対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)
準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10
保証期間1年間
対応メディアmicroSD(TM)カード
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)30~80
1台
¥399
税込¥439
翌日出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回
USBポート数2
動作温度範囲(℃)10~40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×約112×約28(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回
USBポート数1
動作温度範囲(℃)10~40
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1対応
防水仕様で水漏れにも安心
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDHCメモリーカード
対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1
メモリー容量32GB
動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%
アズワン品番64-3798-53
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
Type-C、USB-A2ポート同時出力対応。バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!。オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品。持ち運びに便利なキャリングポーチ付き
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書
質量(g)約210
出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど
入力DC5.0V/3.0A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
充電時間(時間)約3.16
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)10050
充電可能回数約500回
USBポート数2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。