パソコン/周辺機器 :「薄型 マウス ワイヤレス」の検索結果
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)約60(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111
保証期間1年
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)約60(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111
保証期間1年
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19
保証期間1年間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19
保証期間1年間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式USB Type-A
Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)約60(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111
保証期間1年
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
Bluetooth5.0 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
質量(g)約60(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
接続方式無線
分解能(dpi)600/1200
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111
保証期間1年
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~85
使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)
質量(g)約57
電源電池(単3×1本)
対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101
インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID(Human Interface Device profile)
。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
1台
¥2,488
税込¥2,737
8日以内出荷
。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。