Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ホワイトBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):不可付属品取扱説明書/保証書質量(g)約5規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):不可付属品取扱説明書/保証書質量(g)約5規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798