絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(56)
  • ATEN(474)
  • BELKIN(ベルキン)(385)
  • BUFFALO(バッファロー)(707)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,471)
  • LEPLUS NEXT(774)
  • PGA(590)
  • Simplism(421)
  • StarTech.com(1,751)
  • エレコム(1,717)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,360)
  • ダイヤトレンド(439)
  • トリニティ(853)
  • ナカバヤシ(676)
  • メディアカバーマーケット(38,541)
  • レイ・アウト(1,353)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(433)
  • 光興業(596)
  • 明工社(550)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
320件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15アース端子×定格容量(W)1500マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • 三角タップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    三角タップ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
    スイッチ×定格15A 125V 1500Wコンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
  • スナップタップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    スナップタップ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    栓刃が180°動く可動式。
    定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
  • マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    マグネット付OAタップ(接地15A形)

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
    極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)
    ブルー
    ホワイト

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ザ・タップQ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)

    スイッチ付タップ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
  • ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 個別防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    色ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
  • 器具用延長コード Panasonic(パナソニック)

    器具用延長コード

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    色ミルキー定格20A 250Vコンセント個数1コード長さ(m)3
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
  • 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)

    乾電池式モバイルバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    幅(mm)66外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24質量(g)約165(パナソニック乾電池エボルタNEO含む)色ホワイト出力(USB)DC5V~4V/1A~0.05A (電池残量が減少すると、出力は低下していきます)使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
    質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    USB出力付8本急速充電器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌日出荷
    1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
  • 中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    G2用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    G2用ショルダーケース。
    色ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
  • FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
    対応機種FZ-G2
  • Let’s note SV用バッテリーパック(S) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(S)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    色ブラック
  • ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ザ・タップZ(ACアダプター対応)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
    スイッチ個別スイッチ
  • ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン
    ピンク

    ザ・タップZ 4個口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
    質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
  • スナップタップ Panasonic(パナソニック)

    スナップタップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    栓刃が180°動く可動式
    仕様定格 15A 125V 1500Wまで色ホワイトコンセント個数3コ口
  • ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器