PCアクセサリー (1) PC周辺機器 (17) 無線LAN・ネットワーク機器 (8) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BLACK BOXすべて解除
VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX 7日以内出荷
VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
質量(kg) 0.1 出力 (DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 電源 ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力) 入力 (VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.54×5.6×6.98 コネクタ VGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1) 互換性 VGA 出力を持つすべてのコンピュータ 動作温度(℃) 0~40 OS Windows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R) 保管温度(℃) -25~+60 各種認証 CE FCCパート15 WEEE インジケータ 電源
USB1.1バスパワーCAT5エクステンダ・キット2P(40m) BLACK BOX 20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです
電源 トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) ユニットごとに、2.3×5.6×8.4 コネクタ トランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統 最大延長(m) Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85 各種認証 CE USB デバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
CAT5エクステンダ DVI-D シングル USB BLACK BOX 20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源 全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き インターフェース ローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1) 最大解像度 1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 2.9×0.3×14.3 最大延長(m) CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
KVM Dual-Head DisplayPort CATx Extender BLACK BOX 20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
仕様 ホットキーサポート有り、OSD サポート有り、PC選択条件:2地点間・インタフェースなし・常時接続【サポートされているリード】DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク【DDC サポート】パススルー 質量(kg) トランスミッタ:0.65、レシーバ:0.65 電源 電源元:外部インライン電源 (PS650)、入力電圧:100-240V AC 50/60Hz、入力電流:最大 0.8A、出力電圧:5V DC、出力電流:最大 4A、放熱:最大 68.2 BTU/h 接続 カスケード:不可 インターフェース (LED)トランスミッタ:ステータス LED 表示 (6)、レシーバ:ステータス LED 表示 (6)、コンピュータ:DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) トランスミッタ:4.5×20.1×11.7、レシーバ:4.5×20.1×11.7 コネクタ 【トランスミッタ】DisplayPort メス (リンクA/B) (2)、USB Type-B メス (リンクA/B) (2)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ) (2)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)、【レシーバ】DisplayPort (リンクA/B) (2)、USB Type-A メス (リンク3A/1B) (4)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ、前後) (4)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80(結露しないこと) OS 全ての Windows、MAC、Sun、Linux/Unix (Windows NT は USB の制限により非対応) 最大延長(m) CPUからTX:1.8、TXとRXの間:150 各種認証 CE、FCC (パート15、クラスA)、TUV、UL
Wizard USB音声機能付 KVMエクステンダ BLACK BOX 20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源 外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162 インターフェース トランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1) 最大解像度 最大 1920x1200 @60Hz 距離 ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル) 音声 16bit ステレオ、44.1kHz
サーブスイッチDT DisplayPort 4ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DisplayPort対応のKVMスイッチですUSB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ DisplayPort 対応 高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)DDC2B サポート USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム USB キーボード、マウス対応 4台の USB 周辺機器を共有可能 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.6 ポート数 4 電源 外部電源アダプタ 対応OS Windows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.9×16.2×10 コネクタ CPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
サーブスイッチDT DVI USB KBD対応4P BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチです
質量(kg) 0.9 ポート数 4 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×22×13 コネクタ DVI-I メス (5)、USB Type B メス (4)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (10)、電源用バレルコネクタ (1)、
ServSwitch Freedom KVMスイッチ BLACK BOX 20日以内出荷
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。
仕様 (承認)CE、FCC 電源 デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W 制御 ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替 コネクタ CPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2) 互換性 ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など 動作温度(℃) 0~40
サーブスイッチCX UNO 8ポート BLACK BOX 20日以内出荷
KVMスイッチです
質量(kg) 0.7 ポート数 8 電源 100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×20×12 コネクタ RJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)
サーブスイッチDT DVI 2ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替 ステレオ オーディオをサポート DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用 エミュレーションで DDC EDID をサポート USB 2.0 トランスペアレント対応 USB キーボード / マウス エミュレーション対応 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.7 ポート数 2 電源 (外部)100~240V AC / 9~12V DC 表示 電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御 プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4×16×7 コネクタ DVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)
サーブスイッチEC92 BLACK BOX 20日以内出荷
VGA対応のKVMスイッチです
仕様 スキャン間隔:3/8/15/30秒 質量(kg) 1 電源 100~240V AC, 50~60Hz、外部 ケーブル長(m) (最大)コンソール: 6、スイッチ~PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ~USB サーバ: 4.5 対応OS Windows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 制御 ユーザ:ポート選択ボタン: 4 最大解像度 1920 x 1440 表示LED ポート選択表示用 (4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.4×21.8×13 コネクタ サーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)
サーブスイッチ DVI&USBサーバ・コンソール対応 8ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DVI対応のKVMスイッチですシンプルなプラグ&プレイ、DVI 搭載の 8 ポート KVM スイッチ。小規模サーバルームに最適 最大解像度 1920x1200 単一リンクの KVM スイッチ。USB/DVI によるコンソール接続 OS に非依存、アプリケーションに対して透過 DDC2B 互換、最新のデジタル式モニタに対応 保証: センドバック無償1年
仕様 CE承認取得済 質量(kg) 2.3 ポート数 8 電源 入力: 100-240VAC, 50-60Hz、出力: 9-12VDC, 2A(最大) 対応OS Windows 98 SE/Me/2000/×P; Windows 7;Windows Vista;Linu×;Mac OS×; Solari 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 4.45×43.8×17.8 コネクタ [コンソール側]デジタルのみ:DVI-I メス(1)、キーボード・マウス:USBタイプA メス(2)、[コンピュータ側]デジタルビデオのみ:DVI-I メス(8)、キーボード・マウス:USBタイプB F(8)
サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート BLACK BOX 20日以内出荷
DisplayPort対応のKVMスイッチですUSB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ DisplayPort 対応 高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) DDC2B サポート USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム USB キーボード、マウス対応 前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 保証: センドバック無償1年
質量(kg) 0.6 ポート数 2 電源 外部電源アダプタ 対応OS Windows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.9×16.2×10 コネクタ CPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381 寸法 レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840×2160@30Hz コネクタ 【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m) CAT5e/6 ケーブルで最長 100
4K対応HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 4K@30対応 USB対応
仕様 【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg) 0.45 電源 5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御 (ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃) -20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.2×9.8×18 コネクタ トランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ LED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離 CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー 4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
KVMエクステンダーキット(DP/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ 【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 CATx ケーブルで最長 100m
KVMエクステンダーキット(DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 デュアルモニタ延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法 レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大1920×1200@60Hz コネクタ 【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) OS OS 非依存 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 各機器:電源 LED (1) 距離 CATx ケーブルで最長 100m
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 CATx ケーブルで最長 100m MTBF(時間) (計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大 -1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ 【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長 20km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (HDMI/USB) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 寸法 レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm 電源 外部 DC 5V 2A 電源 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz コネクタ 【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) OS OS 非依存 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離 CATx ケーブル: 最長 100m
4K対応HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/USB/オーディオ) BLACK BOX 7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能ACアダプタ別売 HDMIエクステンダ over IP ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 4K@30対応 USB対応
仕様 【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg) 0.45 電源 5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御 (ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃) -20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 3.2×9.8×18 コネクタ トランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃) 0~50 インジケータ LED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離 CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー 4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法 レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大1920×1200@60Hz コネクタ 【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) OS OS 非依存 保管温度(℃) -20~+60 総延長距離 光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ 各機器:電源 LED (1)
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/光ファイバ) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源 外部 DC 5V 2A 電源 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ トランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) OS OS 非依存 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED (1) 距離 光ファイバケーブルで最長 30km
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DP/USB/光ファイバ) BLACK BOX 20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386 寸法 レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大3840×2160@30Hz コネクタ 【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 保管温度(℃) -20~+60 総延長距離 光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ 電源:赤、リンク:緑
KVMエクステンダーキット(HDMI/USB) BLACK BOX 7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) スイッチ経由でのカスケード接続可能 EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質 金属シャーシ 質量(kg) レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源 外部 DC 5V 2A 対応 【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度 最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ 【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃) 0~+50 動作湿度(%) 0~80(結露なきこと) 保管温度(℃) -20~+60 インジケータ 電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離 CATx ケーブル: 最長 100m
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3