パソコン/周辺機器 :「led表示ランプ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4 消費電力(W)20 電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A 表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1) インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1) 解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6 最大延長(m)100 音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声 ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
179,800 税込197,780
7日以内出荷

DVIを分配する分配器です
タイプ信号:シングルリンク DVI-D 電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A 表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8) 最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります